PIF
PIFの 非常用電源
PIFの 非常用電源オプション
LB100用ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58002815
品番
LBP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
震災等の非常時に大活躍、LB100の充電に
セット内容
本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書
材質
パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステル
色
パネル:ダークブルー、バッグ:黒
出力
5V2.1A Total3A Max(USB1,2)
容量(W)
21(ソーラーパネル)
使用環境温度(℃)
0〜40
充電時間(時間)
8
アズワン品番
64-4058-20
直流出力
DC18V 1A