WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833

 

WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833
WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833
WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833
WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833
WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833
WH36DC(2XPD) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 58002833

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード58002833品番WH36DC(2XPD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,100

36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!
ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。
クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。
最大トルク200N・m。
防じん防滴の「IP56」取得。
3灯LEDライト搭載。
アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
最大トルク(N・m)200バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)×1台、マルチボルト蓄電池(BSL36A18)×2個、ケースディープオーシャンブルー仕様フルセット品(本体+蓄電池+充電器)全長(mm)114質量(kg)1.6(電池装着時)モーターブラシレスモーター保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし防塵・防滴IP56(本体)六角軸二面幅(mm)6.35アズワン品番65-0294-74

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバ WH36DC
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57540237
2022-02-08
用途: ネジを締める時、緩める時、穴をあける時
建設業・工事業

流石36ボルト、強力です。
バッテリーも長持ちする様です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする