最大トルク(N・m)200
バッテリー電圧(V)36/18
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)×2個、ケース
色ディープオーシャンブルー
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
仕様セット品(本体+蓄電池)
全長(mm)114
質量(kg)1.6(電池装着時)
モーターブラシレスモーター
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
防塵・防滴IP56(本体)
六角軸二面幅(mm)6.35