WG629.3 充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX 58003156 WG629.3 充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX 58003156 WG629.3 充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX 58003156 WG629.3 充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX 58003156 WG629.3 充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX 58003156

充電式洗浄ガンHydroshotセット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58003156 品番WG629.3
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能
オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。

用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に! 付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書 定格電圧(V)DC18 全揚程(m)約1.5 本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず) 連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60 最大吐出圧力(MPa)約2.2 使用水(推奨)上水道水 使用水温(℃)2〜40 最大吐出量(L/h)約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58003156
2022-09-19
用途:
トラクター、管理機の泥落とし、その他は車の洗浄
ラインテック 様

普通である。ただしノズルが100mm短いと取り回しがよさそうです。後はバッテリーが高圧で60分以上使用できれば良いです。それと充電時間が30分以内であれば予備バッテリーがいらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする