岡崎精工
岡崎精工の 研削砥石
岡崎精工の 平形砥石
ドーナツドレッサ DDAWシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●砥石:WA●粒度:#220●全長(mm):130●砥石取り付け部の径(mm):12.7●用途:ドレッシング用
注文コード
58003489
品番
DDAW0220
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒研削盤用ホイールのドレッシング用のドレッサー
仕様
●砥石:WA●粒度:#220●全長(mm):130●砥石取り付け部の径(mm):12.7●用途:ドレッシング用
アズワン品番
65-6744-83