岡崎精工
岡崎精工の 刈払機
岡崎精工の 一般草刈用カッター/チップソー
強力型メタルソ(ホモ) HMMS125シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:W●表面処理:ホモ処理品
注文コード
58004006
品番
HMMS125X010P06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。
仕様
●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:W●表面処理:ホモ処理品
アズワン品番
65-6747-69