岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58004356
品番
HRM800
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適
仕様
●刃径(Φ):8.00●全長(mm):115●刃長(mm):60●シャンク径(Φ):8.0●シャンク長(mm):42●刃数:6●ネジレ角:直刃●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6748-49