岡崎精工
岡崎精工の 刈払機
岡崎精工の 一般草刈用カッター/チップソー
強力型メタルソー MMS175シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●刃径(Φ):175●厚み(mm):2.5●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):70●刃数:90●刃型:BW●表面処理:無処理品
注文コード
58005370
品番
MMS175X025P08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。
仕様
●刃径(Φ):175●厚み(mm):2.5●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):70●刃数:90●刃型:BW●表面処理:無処理品
アズワン品番
65-6751-98