画像準備中

自動旋盤用超硬ミニチュアミル4枚刃 MMSED4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58005580 品番MMSED4A050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアミル4枚刃OKコート(側面加工用)、マシニングセンター、NC旋盤、自動旋盤用、1Dの超ショート刃で、高剛性です。

仕様●4枚刃●側面加工用●刃径(Φ):5●刃長(mm):5●全長(mm):45●柄径(Φ):6 アズワン品番65-6752-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする