岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NC用ポイントドリル 3 ノンコート NPD03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3●溝長(mm):11●全長(mm):45●シャンク径(Φ):3●先端角(°):120
注文コード
58005729
品番
NPD030120NC
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
NC用ポイントドリル ノンコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります
仕様
●刃径(Φ):3●溝長(mm):11●全長(mm):45●シャンク径(Φ):3●先端角(°):120
アズワン品番
65-6758-27