画像準備中

NC用ポイントドリル 3 ノンコート NPD03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3●溝長(mm):11●全長(mm):45●シャンク径(Φ):3●先端角(°):90 注文コード58005738 品番NPD030090NC
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

NC用ポイントドリル ノンコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります

仕様●刃径(Φ):3●溝長(mm):11●全長(mm):45●シャンク径(Φ):3●先端角(°):90 アズワン品番65-6758-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする