超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):70●刃長(mm):28●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 注文コード58006490 品番SAD2100
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):70●刃長(mm):28●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6760-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする