岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):18●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58006499
品番
SAD2060
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):18●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6760-25