超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):12●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 注文コード58006544 品番SAD2040
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。

仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):12●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6760-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする