※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロング(3NT) SAE3Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):12●全長(mm):110●刃長(mm):30●首下長(mm):50●首径(Φ):11.8●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 注文コード58006779 品番SAE3L120
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。

仕様●刃径(Φ):12●全長(mm):110●刃長(mm):30●首下長(mm):50●首径(Φ):11.8●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6760-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする