※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):70●刃長(mm):10●首下長(mm):15●首径(Φ):2.8●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード58006806
品番SAE3L030
参考基準価格(税別)¥7,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。