岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58007244
品番
SBD2080
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):14●ノーズ半径(Φ):4.0●柄径(Φ):8●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6761-15