岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58007454
品番
SBD2L100
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングボールエンドミル。
2枚刃・ノンコート。
ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
仕様
●刃径(Φ):10●全長(mm):150●刃長(mm):25●ノーズ半径(Φ):5.0●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6761-26