超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 6 SCD2060Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):80●刃長(mm):20●コーナーR(mm):0.2●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 注文コード58007515 品番SCD2060R02
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

コーナーR付エンドミル。
2枚刃・ノンコート。
ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です

仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):80●刃長(mm):20●コーナーR(mm):0.2●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6761-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする