岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドR付 SCD2120Rシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):110●刃長(mm):36●コーナーR(mm):2.0●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58007637
品番
SCD2120R20
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーR付エンドミル。
2枚刃・ノンコート。
ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):110●刃長(mm):36●コーナーR(mm):2.0●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6761-58