三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用マルチコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G3/4
注文コード
58011434
品番
C2M5BG5×4P22
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大2〜3×4P(スリーブ有)、最大3〜5×4P(スリーブ無)
寸法B(Φmm)
36.6
寸法A(Φmm)
33.4
質量(g/個)
117
防水保護等級
IP67