岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED22シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):22.0●全長(mm):120●刃長(mm):40●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58012494
品番
SED2220
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):22.0●全長(mm):120●刃長(mm):40●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6771-35