岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):16●全長(mm):140●刃長(mm):64●柄径(Φ):16●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58012598
品番
SED2L160
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプの為、深彫り加工が可能です。
仕様
●刃径(Φ):16●全長(mm):140●刃長(mm):64●柄径(Φ):16●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6771-47