超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):100●刃長(mm):45●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 注文コード58012625 品番SED2L100
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプの為、深彫り加工が可能です。

仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):100●刃長(mm):45●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6771-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする