タンガロイ
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
トラスコ品番
349-3008
注文コード
58012911
品番
TPCN43ZFR TH10
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
トラスコ品番
349-3008
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります