岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE42シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●刃数:4●ネジレ角(°):45
注文コード
58014086
品番
SEE4200
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。
切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材〜鋼材迄加工可能なエンドミルです
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●刃数:4●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6772-96