岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):22●全長(mm):150●刃長(mm):32●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45
注文コード
58014208
品番
SEE4TL220
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
逆段ハイヘリエンドミル。
4枚刃・ノンコート。
逆段設計により突き出し長さの調節が自由に行えます。
仕様
●刃径(Φ):22●全長(mm):150●刃長(mm):32●柄径(Φ):20●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6773-30