逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):14●全長(mm):110●刃長(mm):20●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45 注文コード58014217 品番SEE4TL140
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

逆段ハイヘリエンドミル。
4枚刃・ノンコート。
逆段設計により突き出し長さの調節が自由に行えます。

仕様●刃径(Φ):14●全長(mm):110●刃長(mm):20●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):45 アズワン品番65-6773-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする