画像準備中

チップ TPGT-W15

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58014293 品番TPGT090202L-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58014293 TPGT090202L-W15 00699983 TPGT090202L-W15 GT9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする