岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドロング剛力ミル5枚刃 SEE5GLAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●側面加工用●刃径(Φ):12●刃長(mm):50●全長(mm):110●柄径(Φ):12
注文コード
58014305
品番
SEE5GLA120
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロング剛力ミル。
5枚刃・OKコート。
立壁加工で『フル刃長』での加工が可能
仕様
●側面加工用●刃径(Φ):12●刃長(mm):50●全長(mm):110●柄径(Φ):12
アズワン品番
65-6773-53