画像準備中

超硬ソリッドロング剛力ミル5枚刃 SEE5GLAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●側面加工用●刃径(Φ):20●刃長(mm):80●全長(mm):150●柄径(Φ):20 注文コード58014314 品番SEE5GLA200
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ロング剛力ミル。
5枚刃・OKコート。
立壁加工で『フル刃長』での加工が可能

仕様●側面加工用●刃径(Φ):20●刃長(mm):80●全長(mm):150●柄径(Φ):20 アズワン品番65-6773-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする