※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKコート超硬NC用ポイントD 8 SNPDA08シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):8●全長(mm):90●溝長(mm):20●柄径(Φ):8●先端角(°):90●表面処理:OKコート 注文コード58014506 品番SNPDA080090
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです

仕様●刃径(Φ):8●全長(mm):90●溝長(mm):20●柄径(Φ):8●先端角(°):90●表面処理:OKコート アズワン品番65-6775-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする