画像準備中

OKコート超硬NC用ポイントD SNPDA10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10●溝長(mm):25●全長(mm):100●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコート 注文コード58014567 品番SNPDA100135
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです

仕様●刃径(Φ):10●溝長(mm):25●全長(mm):100●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6775-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする