岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SP防振ミル 4枚刃OKコート SPSEE4VAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):9●全長(mm):70●刃長(mm):20●首下長(mm):30●首径(Φ):8.8●柄径(Φ):10●刃数:4●ネジレ角(°):38●表面処理:OKコート
注文コード
58015188
品番
SPSEE4VA090
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):9●全長(mm):70●刃長(mm):20●首下長(mm):30●首径(Φ):8.8●柄径(Φ):10●刃数:4●ネジレ角(°):38●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6780-46