画像準備中

SP防振ミル 4枚刃OKコート SPSEE4VAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●首下長(mm):55●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●刃数:4●ネジレ角(°):38●表面処理:OKコート 注文コード58015224 品番SPSEE4VA200
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):105●刃長(mm):45●首下長(mm):55●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●刃数:4●ネジレ角(°):38●表面処理:OKコート アズワン品番65-6780-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする