画像準備中

チップ TPC/K/MN-TN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58015946 品番 TPMN220408TN NS740
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 内接円直径(Φmm)12.7 コーナー半径(mm)0.8 材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする