超硬ソリッド面取ミル SVM0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):48●刃長(mm):8●底刃幅(mm):0.25●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30 注文コード58016685 品番SVM040120
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

面取ミル ノンコート。
穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):48●刃長(mm):8●底刃幅(mm):0.25●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6789-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする