OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):5●全長(mm):67●刃長(mm):10●底刃幅(mm):0.3●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30 注文コード58016798 品番SVMA050090
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):5●全長(mm):67●刃長(mm):10●底刃幅(mm):0.3●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6790-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする