※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル20 SVMA2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):140●刃長(mm):40●底刃幅(mm):1.2●柄径(Φ):20●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30 注文コード58016947 品番SVMA200120
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):140●刃長(mm):40●底刃幅(mm):1.2●柄径(Φ):20●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6790-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする