※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル20 SVMA2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):140●刃長(mm):40●底刃幅(mm):1.2●柄径(Φ):20●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30
注文コード
58016956
品番
SVMA200090
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):140●刃長(mm):40●底刃幅(mm):1.2●柄径(Φ):20●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6790-23