岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
超硬ショートダブル面取りカッター WCS3Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):2.5●首下長(mm):20●柄径(Φ):6●首径(Φ):3.6●高さ(mm):1.1●材質:超硬
注文コード
58017087
品番
WCS3A060
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):2.5●首下長(mm):20●柄径(Φ):6●首径(Φ):3.6●高さ(mm):1.1●材質:超硬
アズワン品番
65-6792-69