画像準備中

超硬ショートダブル面取りカッター WCS3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):70●刃長(mm):3.7●首下長(mm):30●柄径(Φ):10●首径(Φ):6.4●高さ(mm):1.7●材質:超硬 注文コード58017096 品番WCS3A100
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク

仕様●刃径(Φ):10●全長(mm):70●刃長(mm):3.7●首下長(mm):30●柄径(Φ):10●首径(Φ):6.4●高さ(mm):1.7●材質:超硬 アズワン品番65-6792-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする