岡崎精工
岡崎精工の 軸付研磨
岡崎精工の ロータリーバー
超硬ロングダブル面取りカッター WCS3LAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):3.7●首下長(mm):44●柄径(Φ):8●首径(Φ):4.4●高さ(mm):1.7●材質:超硬
注文コード
58017139
品番
WCS3LA080
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表裏両面の面取り加工が可能 表面処理:OKコートプレミアム シャンク形状エンドミルシャンク
仕様
●刃径(Φ):8●全長(mm):90●刃長(mm):3.7●首下長(mm):44●柄径(Φ):8●首径(Φ):4.4●高さ(mm):1.7●材質:超硬
アズワン品番
65-6792-73