曜日別特売
1508-05-2 二ツ口フラスコ 1508シリーズ コスモスビード 58020727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二ツ口フラスコ 1508シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6806-75
65-6806-75
65-6807-14
65-6806-68
65-6807-07
65-6807-06
65-6806-95
65-6806-76
65-6806-99
65-6807-16
65-6806-64
65-6806-73
65-6806-71
65-6806-90
65-6806-59
65-6807-05
65-6806-58
65-6807-02
65-6806-79
65-6806-69
65-6806-67
65-6806-70
65-6806-92
65-6806-78
65-6806-91
65-6807-11
65-6806-74
65-6806-72
65-6806-88
65-6807-13
65-6806-65
65-6807-15
65-6807-12
65-6807-10
65-6807-09
65-6807-04
65-6806-61
65-6806-98
65-6806-84
65-6806-94
65-6806-66
65-6806-85
65-6807-03
65-6807-01
内容量1個注文コード58020727品番1508-05-2
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
側管傾斜形。

仕様●容量:300mL●中管:TS24/40●摺合:TS15/35アズワン品番65-6806-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする