曜日別特売
1511-09-4 透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ コスモスビード 58022127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6808-62
65-6808-62
65-6808-70
65-6808-52
65-6808-41
65-6808-40
65-6808-48
65-6808-34
65-6808-65
65-6808-60
65-6809-06
65-6808-58
65-6808-68
65-6808-96
65-6808-76
65-6808-56
65-6808-32
65-6808-80
65-6808-42
65-6808-94
65-6808-91
65-6808-33
65-6809-07
65-6808-49
65-6808-53
65-6808-92
65-6808-39
65-6808-83
65-6809-02
65-6808-46
65-6808-30
65-6808-75
65-6808-72
65-6808-88
65-6808-59
65-6808-50
65-6808-43
65-6808-55
65-6809-03
65-6809-05
65-6808-61
65-6808-66
65-6808-73
65-6808-36
65-6808-37
65-6808-27
65-6808-79
65-6808-51
65-6808-81
65-6808-47
65-6808-28
65-6808-97
65-6808-35
65-6808-71
65-6808-45
65-6808-67
65-6808-98
65-6808-95
65-6808-74
65-6808-44
65-6808-84
65-6808-29
65-6808-93
65-6808-90
65-6809-01
65-6808-85
65-6808-99
65-6808-31
内容量1個注文コード58022127品番1511-09-4
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
側管傾斜形。

仕様●容量:500mL●中管:TS34/45●側管:TS24/40アズワン品番65-6808-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする