曜日別特売
1513-08-4 四ツ口フラスコ(側管前面形) 1513シリーズ コスモスビード 58023378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四ツ口フラスコ(側管前面形) 1513シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6810-21
65-6810-21
65-6810-18
65-6810-27
65-6810-68
65-6810-01
65-6810-49
65-6810-19
65-6810-56
65-6809-94
65-6810-42
65-6810-26
65-6810-35
65-6809-93
65-6810-52
65-6810-62
65-6810-04
65-6810-57
65-6809-92
65-6809-89
65-6810-65
65-6810-31
65-6810-51
65-6809-90
65-6810-13
65-6810-46
65-6810-41
65-6810-45
65-6810-44
65-6810-33
65-6810-29
65-6810-06
65-6810-39
65-6809-96
65-6810-17
65-6810-55
65-6810-10
65-6810-59
65-6810-12
65-6810-34
65-6810-02
65-6810-38
65-6810-60
65-6810-11
65-6809-99
65-6810-54
65-6810-66
65-6810-20
65-6810-43
65-6810-67
65-6810-07
65-6810-58
65-6810-30
65-6810-03
65-6810-08
65-6809-95
65-6810-64
65-6810-24
65-6810-63
65-6810-47
65-6810-69
65-6809-97
65-6810-09
65-6810-32
65-6809-98
65-6810-16
65-6810-37
65-6810-36
65-6810-23
65-6810-22
65-6810-28
65-6810-05
内容量1個注文コード58023378品番1513-08-4
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

側管均等形
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
側管傾斜形。

仕様●容量:500mL●中管:TS29/42●側管:TS24/40アズワン品番65-6810-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする