三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58025118
品番
VKC17-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スッキリ外観・簡単施工
寸法L(mm)
42
寸法D(Φmm)
27.5
適合ケーブル外径(Φmm)
15
質量(g/個)
67
用途
標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-45〜150
JIS規格
JIS C8350
各種認証
PSE
適合電線管
プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E25/C25
防水性
非防水