画像準備中

チップ WNGG-01

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58027785 品番 WNGG080402-01 NS520
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 材質NS520 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00698626
2019-02-07
用途:
鉄系の精密仕上げに使用します

此方商品は以前から使用しており仕上げはこのブレーカーが切粉も愚図ることなくスムーズに排出され精度も良く安定し最も信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする