E2M5BG5×4P16 樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所 58029336 E2M5BG5×4P16 樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所 58029336

樹脂製マルチコネクタE2型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG1/2 注文コード58029336 品番E2M5BG5×4P16
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は接続ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

袋ナット緩み止め機構付き

用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ライトグレー 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)10 接続ねじG1/2 寸法L2(mm)34 適合ケーブル外径(Φmm)最大2〜3×4P(スリーブ有)、最大3〜5×4P(スリーブ無) 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)36 質量(g/個)33 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする