曜日別特売
02021-021 AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS アクシスコミュニケーションズ 58030650

AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1台注文コード58030650品番02021-021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード
監視カメラ向けに最適化
健全性監視に対応
SDカードアダプター付属
5年保証

仕様
●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明
ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)
microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)
SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
等級
ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラス
U3
転送速度(Mbps)
シーケンシャル読み取り性能 :最大100
シーケンシャル書き込み性能:最大50
容量256 GB2互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。動作温度(℃)-25 ~85保管環境-40℃~85℃
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする